Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetfuß 800N 60x50x55mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetfuß 800N 60x50x55mm FORMAT
Magnetfuß 800N 60x50x55mm FORMAT
Magnetfuß 800N 60x50x55mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3043280016
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784584975
EAN/GTIN:
     4317784584975
Suchbegriffe:
Gelenkstativfuß
Magnet Haftfuß
magnet haftfuß
Ersatz-Magnetfuß
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
Gewicht:
1,1 kg
Haftkraft:
800 N
Maße L x B x H:
60 x 50 x 55 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Messstativ, Stativ, Gelenk, Ersatz-Magnetfuß für Magnet-Gelenk-Messstative, Zubehör Messstative, 3043280016, 43280016
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
138
10
Frei Haus
ab € 8,62*
€ 11,42*
2 Tage
138
1
€ 6,90*
ab € 8,81*
€ 12,58*
1 Tag
138
1
€ 7,90*
ab € 8,89*
€ 12,60*
4 Tage
117
1
€ 4,79*
ab € 9,04*
€ 12,85*
Lager 214
140
1
€ 4,30*
ab € 9,12*
€ 13,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.