Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelmessschraube digital Gewinde 40 EWRi-V 75-100mm MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelmessschraube digital Gewinde 40 EWRi-V 75-100mm MAHR
Bügelmessschraube digital Gewinde 40 EWRi-V 75-100mm MAHR
Bügelmessschraube digital Gewinde 40 EWRi-V 75-100mm MAHR
Bügelmessschraube digital Gewinde 40 EWRi-V 75-100mm MAHR
Bügelmessschraube digital Gewinde 40 EWRi-V 75-100mm MAHR
Bügelmessschraube digital Gewinde 40 EWRi-V 75-100mm MAHR
Bügelmessschraube digital Gewinde 40 EWRi-V 75-100mm MAHR
Bügelmessschraube digital Gewinde 40 EWRi-V 75-100mm MAHR
Bügelmessschraube digital Gewinde 40 EWRi-V 75-100mm MAHR
Bügelmessschraube digital Gewinde 40 EWRi-V 75-100mm MAHR
Artikel-Nr.:
     214-3043320100
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4157148
EAN/GTIN:
     4059192058951
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
Gewinde-Bügelmessschraube
Gewinde-Mikrometerschraube
Digital-Bügelmessschraube für Gewindemessung mit Integrated Wireless Ausführung: Messspindel rostfrei, gehärtet und geschliffen, Messspindel und Amboss hartmetallbewehrt, Aufnahmebohrung für Messeinsätze mit Schaft-Ø 3,5 mm, lackierter Stahlbügel, Ratsche vorgezogen, QUICK DRIVE Schnellverstellung (5 mm Weg per Umdrehung) und Handwärmeschutz. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10 mm, geschützt nach IP65, Datenübertragung über integriertes Funksystem. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Etui. Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Drehung an der Trommel, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), TOL (Toleranz- und Warngrenzen-Eingabe), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.
Weitere Informationen:
Typ:
EWRi-V
Steigung:
5 mm
Ablesung:
0,001 mm
Messbereich:
75–100 mm
Spindel-Ø:
6,5 mm
Trommel-Ø:
25 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Gewindebügelmessschraube, Gewindemessschraube, Gewindemikrometerschraube, digital bügelmessschraube 75-100mm, gewinde bügelmessschraube, gewindemessschraube mahr, Meßschraube, Messschraube, Mikrometerschraube, Mikrometer, Bügelmeßschraube, 3043320100, 43320100
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 776,14*
€ 831,37*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 760,26*
€ 831,38*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 786,72*
€ 842,58*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 790,94*
€ 846,46*
Lager 214
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 824,96*
€ 898,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 898,73*
€ 1.069,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,71*
€ 1.053,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,85*
€ 1.019,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,41*
€ 1.003,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 834,24*
€ 992,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,96*
€ 981,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mahr
4151795
ab € 38,21*
Zubehör
Mahr
4151794
ab € 33,49*
Zubehör
Mahr
4151798
ab € 42,29*
Zubehör
Mahr
4151797
ab € 42,21*
Zubehör
Mahr
4151799
ab € 41,98*
Zubehör
Mahr
4151796
ab € 38,09*
Zubehör
Mahr
4173210
ab € 43,91*
Zubehör
Mahr
4102220
ab € 76,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.