Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Endmaß-Satz Keramik 32-teilig DIN EN ISO 365/1 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallel-Endmaß-Satz Keramik 32-teilig DIN EN ISO 365/1 FORMAT
Parallel-Endmaß-Satz Keramik 32-teilig DIN EN ISO 365/1 FORMAT
Parallel-Endmaß-Satz Keramik 32-teilig DIN EN ISO 365/1 FORMAT
Parallel-Endmaß-Satz Keramik 32-teilig DIN EN ISO 365/1 FORMAT
Parallel-Endmaß-Satz Keramik 32-teilig DIN EN ISO 365/1 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3043430032
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784587853
EAN/GTIN:
     4317784587853
Suchbegriffe:
Endmaß-Satz
Endmaßsatz
keramik endmass-satz
endmaß satz
Parallel-Endmaß-Satz, Keramik Ausführung: Aus Zirkonium-Keramik, extrem verschleißfest und korrosionsfrei. Jedes Maß ist mit einer individuellen Identifizierungsnummer gekennzeichnet. Lieferung im Holzkasten. Toleranzklasse 1: Meistverwendetes Gebrauchsnormal im Messraum für die Prüfung von Lehren und zum Einstellen von Messgeräten. Maße mm Abstufung mm Anzahl 1,005 – 1 1,01–1,09 0,01 9 1,10–1,90 0,1 9 1,00–9,00 1,0 9 10,00–30,00 10,0 3 50,00 – 1
Weitere Informationen:
Anzahl im Satz:
32
Klasse:
1
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Endmass, Parallel-Endmass, Endmaß, Parallel-Endmaß, Keramik-Endmaß-Satz, Keramik-Kontrollmaß-Satz, Keramik-Parallel-Endmaß-Satz, Kontroll-Maß-Satz, Parallel-Endmaß-Satz, 3043430032, 43430032
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 758,09*
€ 833,22*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 757,87*
€ 833,43*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 736,90*
€ 833,88*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 771,71*
€ 850,25*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 799,66*
€ 893,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,76*
€ 1.063,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,15*
€ 1.028,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,98*
€ 993,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,06*
€ 977,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 812,13*
€ 966,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 799,66*
€ 951,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.