Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfstift-Satz Genauigkeit 1 41-teilig 1-5/0,1mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüfstift-Satz Genauigkeit 1 41-teilig 1-5/0,1mm FORMAT
Prüfstift-Satz Genauigkeit 1 41-teilig 1-5/0,1mm FORMAT
Prüfstift-Satz Genauigkeit 1 41-teilig 1-5/0,1mm FORMAT
Prüfstift-Satz Genauigkeit 1 41-teilig 1-5/0,1mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3043442041
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784606158
EAN/GTIN:
     4317784606158
Suchbegriffe:
Mess- und Prüfstift-Satz
Prüfstiftsatz
mess- und prüfstift-satz
Prüfstift-Satz, Toleranzklasse 1
Weitere Informationen:
Anzahl:
41
Toleranz:
0,001 mm
Messbereich:
1–5
Abstufung:
0,1 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Prüfsatz, Prüfstift, Prüfstift-Satz, Prüftstift, 3043442041, 43442041
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 278,20*
€ 316,75*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 268,92*
€ 316,76*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 281,01*
€ 320,77*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 292,78*
€ 339,27*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,33*
€ 378,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,27*
€ 403,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,89*
€ 398,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,37*
€ 369,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,47*
€ 363,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 302,25*
€ 359,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,78*
€ 348,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.