Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfstift-Satz Genauigkeit 1 81-teilig 1-5/0,05mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüfstift-Satz Genauigkeit 1 81-teilig 1-5/0,05mm FORMAT
Prüfstift-Satz Genauigkeit 1 81-teilig 1-5/0,05mm FORMAT
Prüfstift-Satz Genauigkeit 1 81-teilig 1-5/0,05mm FORMAT
Prüfstift-Satz Genauigkeit 1 81-teilig 1-5/0,05mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3043442081
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784606172
EAN/GTIN:
     4317784606172
Suchbegriffe:
Mess- und Prüfstift-Satz
Prüfstiftsatz
mess- und prüfstift-satz
Prüfstift-Satz, Toleranzklasse 1
Weitere Informationen:
Anzahl:
81
Toleranz:
0,001 mm
Messbereich:
1–5
Abstufung:
0,05 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Prüfsatz, Prüfstift, Prüfstift-Satz, Prüftstift, 3043442081, 43442081
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
3
Frei Haus
ab € 444,65*
€ 502,09*
15 Tage
3
Frei Haus
ab € 431,26*
€ 502,10*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 451,31*
€ 507,40*
Lager 214
6
Frei Haus
ab € 467,10*
€ 534,18*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 513,42*
€ 574,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,18*
€ 635,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,00*
€ 617,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,53*
€ 583,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,31*
€ 573,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 477,07*
€ 567,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,10*
€ 555,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.