Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfstift-Satz Genauigkeit 1 91-teilig 1-10/0,1mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüfstift-Satz Genauigkeit 1 91-teilig 1-10/0,1mm FORMAT
Prüfstift-Satz Genauigkeit 1 91-teilig 1-10/0,1mm FORMAT
Prüfstift-Satz Genauigkeit 1 91-teilig 1-10/0,1mm FORMAT
Prüfstift-Satz Genauigkeit 1 91-teilig 1-10/0,1mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3043442091
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784606165
EAN/GTIN:
     4317784606165
Suchbegriffe:
Mess- und Prüfstift-Satz
Prüfstiftsatz
mess- und prüfstift-satz
Prüfstift-Satz, Toleranzklasse 1
Weitere Informationen:
Anzahl:
91
Toleranz:
0,001 mm
Messbereich:
1–10
Abstufung:
0,1 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Prüfsatz, Prüfstift, Prüfstift-Satz, Prüftstift, 3043442091, 43442091
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 561,86*
€ 626,79*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 546,46*
€ 626,80*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 575,49*
€ 639,94*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 598,85*
€ 675,39*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 686,60*
€ 747,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,39*
€ 803,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,04*
€ 777,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,83*
€ 745,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,65*
€ 733,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 610,15*
€ 726,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,85*
€ 712,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.