Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfstift-Satz Genauigkeit 1 100-teilig 5,05-10/0,05m FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüfstift-Satz Genauigkeit 1 100-teilig 5,05-10/0,05m FORMAT
Prüfstift-Satz Genauigkeit 1 100-teilig 5,05-10/0,05m FORMAT
Prüfstift-Satz Genauigkeit 1 100-teilig 5,05-10/0,05m FORMAT
Prüfstift-Satz Genauigkeit 1 100-teilig 5,05-10/0,05m FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3043442100
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784606189
EAN/GTIN:
     4317784606189
Suchbegriffe:
Mess- und Prüfstift-Satz
Prüfstiftsatz
mess- und prüfstift-satz
Prüfstift-Satz, Toleranzklasse 1
Weitere Informationen:
Anzahl:
100
Toleranz:
0,001 mm
Messbereich:
5,05–10
Abstufung:
0,05 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Prüfsatz, Prüfstift, Prüfstift-Satz, Prüftstift, 3043442100, 43442100
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 611,08*
€ 676,24*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 596,89*
€ 676,25*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 623,54*
€ 689,81*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 649,36*
€ 728,20*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 744,79*
€ 807,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,20*
€ 866,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,36*
€ 838,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,69*
€ 808,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,90*
€ 795,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 661,86*
€ 787,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,36*
€ 772,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.