Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfstift-Satz Genauigkeit 2 41-teilig 1-5/0,1mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüfstift-Satz Genauigkeit 2 41-teilig 1-5/0,1mm FORMAT
Prüfstift-Satz Genauigkeit 2 41-teilig 1-5/0,1mm FORMAT
Prüfstift-Satz Genauigkeit 2 41-teilig 1-5/0,1mm FORMAT
Prüfstift-Satz Genauigkeit 2 41-teilig 1-5/0,1mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3043450041
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784606196
EAN/GTIN:
     4317784606196
Suchbegriffe:
Mess- und Prüfstift-Satz
Prüfstiftsatz
mess- und prüfstift-satz
Prüfstift-Satz, Toleranzklasse 2
Weitere Informationen:
Anzahl:
41
Toleranz:
0,002 mm
Messbereich:
1–5
Abstufung:
0,1 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Prüfsatz, Prüfstift, Prüfstift-Satz, Prüftstift, 3043450041, 43450041
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
2
Frei Haus
ab € 212,62*
€ 252,90*
15 Tage
2
Frei Haus
ab € 206,67*
€ 252,91*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 215,25*
€ 256,04*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 223,07*
€ 268,29*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,76*
€ 299,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,29*
€ 319,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,34*
€ 309,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,04*
€ 290,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,15*
€ 281,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 233,58*
€ 277,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,07*
€ 265,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.