Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfstift-Satz Genauigkeit 2 81-teilig 1-5/0,05mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüfstift-Satz Genauigkeit 2 81-teilig 1-5/0,05mm FORMAT
Prüfstift-Satz Genauigkeit 2 81-teilig 1-5/0,05mm FORMAT
Prüfstift-Satz Genauigkeit 2 81-teilig 1-5/0,05mm FORMAT
Prüfstift-Satz Genauigkeit 2 81-teilig 1-5/0,05mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3043450081
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784606219
EAN/GTIN:
     4317784606219
Suchbegriffe:
Mess- und Prüfstift-Satz
Prüfstiftsatz
mess- und prüfstift-satz
Prüfstift-Satz, Toleranzklasse 2
Weitere Informationen:
Anzahl:
81
Toleranz:
0,002 mm
Messbereich:
1–5
Abstufung:
0,05 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Prüfsatz, Prüfstift, Prüfstift-Satz, Prüftstift, 3043450081, 43450081
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
2
Frei Haus
ab € 342,11*
€ 393,16*
15 Tage
2
Frei Haus
ab € 331,11*
€ 393,17*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 346,79*
€ 397,69*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 358,10*
€ 418,00*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,57*
€ 467,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,00*
€ 497,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,45*
€ 486,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,57*
€ 454,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,80*
€ 446,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 370,73*
€ 441,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,10*
€ 426,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.