Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfstift-Satz Genauigkeit 2 91-teilig 1-10/0,1mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüfstift-Satz Genauigkeit 2 91-teilig 1-10/0,1mm FORMAT
Prüfstift-Satz Genauigkeit 2 91-teilig 1-10/0,1mm FORMAT
Prüfstift-Satz Genauigkeit 2 91-teilig 1-10/0,1mm FORMAT
Prüfstift-Satz Genauigkeit 2 91-teilig 1-10/0,1mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3043450091
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784606202
EAN/GTIN:
     4317784606202
Suchbegriffe:
Mess- und Prüfstift-Satz
Prüfstiftsatz
mess- und prüfstift-satz
Prüfstift-Satz, Toleranzklasse 2
Weitere Informationen:
Anzahl:
91
Toleranz:
0,002 mm
Messbereich:
1–10
Abstufung:
0,1 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Prüfsatz, Prüfstift, Prüfstift-Satz, Prüftstift, 3043450091, 43450091
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
2
Frei Haus
ab € 438,99*
€ 493,85*
15 Tage
2
Frei Haus
ab € 423,51*
€ 493,86*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 445,37*
€ 499,72*
Lager 214
6
Frei Haus
ab € 456,88*
€ 525,44*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 506,98*
€ 565,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,44*
€ 625,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,70*
€ 607,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,35*
€ 574,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,27*
€ 564,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 469,12*
€ 558,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,88*
€ 543,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.