Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grenzlehrdorn DIN2245 H7 8mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grenzlehrdorn DIN2245 H7 8mm FORMAT
Grenzlehrdorn DIN2245 H7 8mm FORMAT
Grenzlehrdorn DIN2245 H7 8mm FORMAT
Grenzlehrdorn DIN2245 H7 8mm FORMAT
Grenzlehrdorn DIN2245 H7 8mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3043460008
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784588041
EAN/GTIN:
     4317784588041
Suchbegriffe:
Bohrungslehre
Grenzlehrdorn
Lehrdorn
grenzlehrdorn din2245 h7 2mm format
Grenzlehrdorn Ausführung: Gut- und Ausschussseite aus gehärtetem Lehrenstahl, feinst bearbeitet. Anwendung: Zur Prüfung von Bohrungen auf Maßhaltigkeit.
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: bohrungslehre, grenzlehrdorn h7, Prüfdorn, 3043460008, 43460008
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 6,90*
ab € 12,16*
€ 17,29*
3 Tage
15
€ 7,90*
ab € 12,15*
€ 17,31*
Lager 214
16
€ 4,30*
ab € 12,61*
€ 18,24*
5 Tage
14
€ 8,50*
ab € 13,92*
€ 19,69*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,49*
€ 20,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.