Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grenzlehrdorn DIN2245 H7 17mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grenzlehrdorn DIN2245 H7 17mm FORMAT
Grenzlehrdorn DIN2245 H7 17mm FORMAT
Grenzlehrdorn DIN2245 H7 17mm FORMAT
Grenzlehrdorn DIN2245 H7 17mm FORMAT
Grenzlehrdorn DIN2245 H7 17mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3043460017
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784588133
EAN/GTIN:
     4317784588133
Suchbegriffe:
Bohrungslehre
Grenzlehrdorn
Lehrdorn
grenzlehrdorn din2245 h7 2mm format
Grenzlehrdorn Ausführung: Gut- und Ausschussseite aus gehärtetem Lehrenstahl, feinst bearbeitet. Anwendung: Zur Prüfung von Bohrungen auf Maßhaltigkeit.
Weitere Informationen:
Ø:
17 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: bohrungslehre, grenzlehrdorn h7, Prüfdorn, 3043460017, 43460017
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 13,34*
€ 18,84*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 13,28*
€ 18,86*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 13,73*
€ 19,89*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,84*
€ 22,31*
4 Tage
2
€ 8,50*
ab € 17,11*
€ 24,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.