Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grenzlehrdorn DIN2245 H7 19mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grenzlehrdorn DIN2245 H7 19mm FORMAT
Grenzlehrdorn DIN2245 H7 19mm FORMAT
Grenzlehrdorn DIN2245 H7 19mm FORMAT
Grenzlehrdorn DIN2245 H7 19mm FORMAT
Grenzlehrdorn DIN2245 H7 19mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3043460019
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784588157
EAN/GTIN:
     4317784588157
Suchbegriffe:
Bohrungslehre
Grenzlehrdorn
Lehrdorn
grenzlehrdorn din2245 h7 2mm format
Grenzlehrdorn Ausführung: Gut- und Ausschussseite aus gehärtetem Lehrenstahl, feinst bearbeitet. Anwendung: Zur Prüfung von Bohrungen auf Maßhaltigkeit.
Weitere Informationen:
Ø:
19 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: bohrungslehre, grenzlehrdorn h7, Prüfdorn, 3043460019, 43460019
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 15,05*
€ 21,13*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 15,08*
€ 21,15*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 14,96*
€ 21,59*
3 Tage
5
€ 8,50*
ab € 17,09*
€ 24,03*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,89*
€ 25,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.