Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grenzlehrdorn DIN2245 H7 27mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grenzlehrdorn DIN2245 H7 27mm FORMAT
Grenzlehrdorn DIN2245 H7 27mm FORMAT
Grenzlehrdorn DIN2245 H7 27mm FORMAT
Grenzlehrdorn DIN2245 H7 27mm FORMAT
Grenzlehrdorn DIN2245 H7 27mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3043460027
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784588232
EAN/GTIN:
     4317784588232
Suchbegriffe:
Bohrungslehre
Grenzlehrdorn
Lehrdorn
grenzlehrdorn din2245 h7 2mm format
Grenzlehrdorn Ausführung: Gut- und Ausschussseite aus gehärtetem Lehrenstahl, feinst bearbeitet. Anwendung: Zur Prüfung von Bohrungen auf Maßhaltigkeit.
Weitere Informationen:
Ø:
27 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: bohrungslehre, grenzlehrdorn h7, Prüfdorn, 3043460027, 43460027
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 20,41*
€ 28,47*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 20,49*
€ 28,48*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 20,51*
€ 29,09*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,27*
€ 33,29*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 20,88*
€ 33,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.