Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grenzlehrdorn DIN2245 H7 95mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grenzlehrdorn DIN2245 H7 95mm FORMAT
Grenzlehrdorn DIN2245 H7 95mm FORMAT
Grenzlehrdorn DIN2245 H7 95mm FORMAT
Grenzlehrdorn DIN2245 H7 95mm FORMAT
Grenzlehrdorn DIN2245 H7 95mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3043460095
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784588492
EAN/GTIN:
     4317784588492
Suchbegriffe:
Bohrungslehre
Grenzlehrdorn
Lehrdorn
grenzlehrdorn din2245 h7 2mm format
Grenzlehrdorn Ausführung: Gut- und Ausschussseite aus gehärtetem Lehrenstahl, feinst bearbeitet. Anwendung: Zur Prüfung von Bohrungen auf Maßhaltigkeit.
Weitere Informationen:
Ø:
95 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: bohrungslehre, grenzlehrdorn h7, Prüfdorn, 3043460095, 43460095
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 69,02*
€ 86,10*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 68,89*
€ 86,11*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 66,19*
€ 87,33*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 70,53*
€ 89,65*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,62*
€ 100,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.