Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Endmass 1,01mm Toleranz 0 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallel-Endmass 1,01mm Toleranz 0 FORMAT
Parallel-Endmass 1,01mm Toleranz 0 FORMAT
Parallel-Endmass 1,01mm Toleranz 0 FORMAT
Parallel-Endmass 1,01mm Toleranz 0 FORMAT
Parallel-Endmass 1,01mm Toleranz 0 FORMAT
Parallel-Endmass 1,01mm Toleranz 0 FORMAT
Parallel-Endmass 1,01mm Toleranz 0 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3043470034
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784585309
EAN/GTIN:
     4317784585309
Suchbegriffe:
Einzelendmaß
Endmaß
Parallelendmaß
endmaß stahl klasse 0
Einzel-Parallel-Endmaß, Toleranzklasse 0 Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und geläppt, mit hoher Stabilität und gutem Haftvermögen. Jedes Endmaß ist mit einer individuellen Identifizierungsnummer gekennzeichnet. Toleranzklasse 0: Kalibrieren anderer Lehren und Messgeräte im klimatisierten Messlabor.
Weitere Informationen:
Länge:
1,01 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
9 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: stahl endmaß, endmaß klasse 0, Endmass, Parallel-Endmass, Parallel-Endmaß, Kontroll-Maß, 3043470034, 43470034
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,42*
€ 11,34*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,61*
€ 12,32*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,65*
€ 12,33*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,58*
€ 12,58*
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 11,04*
€ 15,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.