Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Endmass 150,0mm Toleranz 0 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallel-Endmass 150,0mm Toleranz 0 FORMAT
Parallel-Endmass 150,0mm Toleranz 0 FORMAT
Parallel-Endmass 150,0mm Toleranz 0 FORMAT
Parallel-Endmass 150,0mm Toleranz 0 FORMAT
Parallel-Endmass 150,0mm Toleranz 0 FORMAT
Parallel-Endmass 150,0mm Toleranz 0 FORMAT
Parallel-Endmass 150,0mm Toleranz 0 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3043470367
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784586412
EAN/GTIN:
     4317784586412
Suchbegriffe:
Einzelendmaß
Endmaß
Parallelendmaß
Einzel-Parallel-Endmaß, Toleranzklasse 0 Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und geläppt, mit hoher Stabilität und gutem Haftvermögen. Jedes Endmaß ist mit einer individuellen Identifizierungsnummer gekennzeichnet. Toleranzklasse 0: Kalibrieren anderer Lehren und Messgeräte im klimatisierten Messlabor.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
9 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Endmass, Parallel-Endmass, Parallel-Endmaß, Kontroll-Maß, 3043470367, 43470367
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,70*
€ 114,33*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,84*
€ 114,38*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 92,33*
€ 114,40*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,08*
€ 119,84*
37 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 117,52*
€ 145,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,84*
€ 142,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,99*
€ 141,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.