Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Endmass 1,006mm Toleranz 1 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallel-Endmass 1,006mm Toleranz 1 FORMAT
Parallel-Endmass 1,006mm Toleranz 1 FORMAT
Parallel-Endmass 1,006mm Toleranz 1 FORMAT
Parallel-Endmass 1,006mm Toleranz 1 FORMAT
Parallel-Endmass 1,006mm Toleranz 1 FORMAT
Parallel-Endmass 1,006mm Toleranz 1 FORMAT
Parallel-Endmass 1,006mm Toleranz 1 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3043480022
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784586511
EAN/GTIN:
     4317784586511
Suchbegriffe:
Einzelendmaß
Endmaß
Parallelendmaß
endmaß stahl klasse 1
Einzel-Parallel-Endmaß, Toleranzklasse 1 Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und geläppt, mit hoher Stabilität und gutem Haftvermögen. Jedes Endmaß ist mit einer individuellen Identifizierungsnummer gekennzeichnet. Toleranzklasse 1: Meistverwendetes Gebrauchsnormal im Messraum für die Prüfung von Lehren und zum Einstellen von Messgeräten.
Weitere Informationen:
Länge:
1,006 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
9 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: stahl endmaß, endmaß gg1, Endmass, Parallel-Endmass, Parallel-Endmaß, Kontroll-Maß, 3043480022, 43480022
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,20*
€ 9,87*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 7,34*
€ 10,56*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 7,35*
€ 10,57*
Lager 214
1
1
€ 4,30*
ab € 7,34*
€ 10,78*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,72*
€ 12,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.