Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Endmass 8,5mm Toleranz 1 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallel-Endmass 8,5mm Toleranz 1 FORMAT
Parallel-Endmass 8,5mm Toleranz 1 FORMAT
Parallel-Endmass 8,5mm Toleranz 1 FORMAT
Parallel-Endmass 8,5mm Toleranz 1 FORMAT
Parallel-Endmass 8,5mm Toleranz 1 FORMAT
Parallel-Endmass 8,5mm Toleranz 1 FORMAT
Parallel-Endmass 8,5mm Toleranz 1 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3043480235
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784587228
EAN/GTIN:
     4317784587228
Suchbegriffe:
Einzelendmaß
Endmaß
Parallelendmaß
Einzel-Parallel-Endmaß, Toleranzklasse 1 Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und geläppt, mit hoher Stabilität und gutem Haftvermögen. Jedes Endmaß ist mit einer individuellen Identifizierungsnummer gekennzeichnet. Toleranzklasse 1: Meistverwendetes Gebrauchsnormal im Messraum für die Prüfung von Lehren und zum Einstellen von Messgeräten.
Weitere Informationen:
Länge:
8,5 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
9 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Endmass, Parallel-Endmass, Parallel-Endmaß, Kontroll-Maß, 3043480235, 43480235
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,48*
€ 8,94*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 6,58*
€ 9,43*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 6,59*
€ 9,45*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 6,78*
€ 9,63*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 6,83*
€ 9,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.