Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Endmass 11,5mm Toleranz 1 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallel-Endmass 11,5mm Toleranz 1 FORMAT
Parallel-Endmass 11,5mm Toleranz 1 FORMAT
Parallel-Endmass 11,5mm Toleranz 1 FORMAT
Parallel-Endmass 11,5mm Toleranz 1 FORMAT
Parallel-Endmass 11,5mm Toleranz 1 FORMAT
Parallel-Endmass 11,5mm Toleranz 1 FORMAT
Parallel-Endmass 11,5mm Toleranz 1 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3043480253
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784587280
EAN/GTIN:
     4317784587280
Suchbegriffe:
Einzelendmaß
Endmaß
Parallelendmaß
Einzel-Parallel-Endmaß, Toleranzklasse 1 Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und geläppt, mit hoher Stabilität und gutem Haftvermögen. Jedes Endmaß ist mit einer individuellen Identifizierungsnummer gekennzeichnet. Toleranzklasse 1: Meistverwendetes Gebrauchsnormal im Messraum für die Prüfung von Lehren und zum Einstellen von Messgeräten.
Weitere Informationen:
Länge:
11,5 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
9 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Endmass, Parallel-Endmass, Parallel-Endmaß, Kontroll-Maß, 3043480253, 43480253
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,10*
€ 12,09*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,34*
€ 13,26*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,39*
€ 13,27*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,54*
€ 13,55*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,67*
€ 13,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.