Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Endmass 1000mm Toleranz 1 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallel-Endmass 1000mm Toleranz 1 FORMAT
Parallel-Endmass 1000mm Toleranz 1 FORMAT
Parallel-Endmass 1000mm Toleranz 1 FORMAT
Parallel-Endmass 1000mm Toleranz 1 FORMAT
Parallel-Endmass 1000mm Toleranz 1 FORMAT
Parallel-Endmass 1000mm Toleranz 1 FORMAT
Parallel-Endmass 1000mm Toleranz 1 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3043480397
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784587761
EAN/GTIN:
     4317784587761
Suchbegriffe:
Einzelendmaß
Endmaß
Parallelendmaß
endmaß stahl klasse 1
Einzel-Parallel-Endmaß, Toleranzklasse 1 Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und geläppt, mit hoher Stabilität und gutem Haftvermögen. Jedes Endmaß ist mit einer individuellen Identifizierungsnummer gekennzeichnet. Toleranzklasse 1: Meistverwendetes Gebrauchsnormal im Messraum für die Prüfung von Lehren und zum Einstellen von Messgeräten.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
9 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: stahl endmaß, endmaß gg1, Endmass, Parallel-Endmass, Parallel-Endmaß, Kontroll-Maß, 3043480397, 43480397
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 714,13*
€ 797,94*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 696,25*
€ 797,98*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 724,85*
€ 813,45*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 731,16*
€ 829,15*
36 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 934,42*
€ 1.016,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,15*
€ 986,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,42*
€ 938,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,22*
€ 904,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,64*
€ 889,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 739,77*
€ 880,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,16*
€ 870,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.