Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Endmass 1,004mm Toleranz 2 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallel-Endmass 1,004mm Toleranz 2 FORTIS
Parallel-Endmass 1,004mm Toleranz 2 FORTIS
Parallel-Endmass 1,004mm Toleranz 2 FORTIS
Parallel-Endmass 1,004mm Toleranz 2 FORTIS
Parallel-Endmass 1,004mm Toleranz 2 FORTIS
Parallel-Endmass 1,004mm Toleranz 2 FORTIS
Parallel-Endmass 1,004mm Toleranz 2 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3043490016
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784716765
EAN/GTIN:
     4317784716765
Suchbegriffe:
Einzelendmaß
Endmaß
Parallelendmaß
stahl endmaß klasse 2
Einzel-Parallel-Endmaß, Toleranzklasse 2 Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und geläppt, mit hoher Stabilität und gutem Haftvermögen. Jedes Endmaß ist mit einer individuellen Identifizierungsnummer gekennzeichnet. Toleranzklasse 2: Meistverwendetes Gebrauchsnormal in der Fertigung für die Prüfung von Lehren und zum Einstellen von Messgeräten.
Weitere Informationen:
Länge:
1,004 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
9 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: einzelendmaß tol.-kl.2, stahl endmaß, Endmass, Parallel-Endmass, Parallel-Endmaß, Kontroll-Maß, 3043490016, 43490016
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 6,59*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 5,38*
€ 7,64*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 5,39*
€ 7,65*
Lager 214
1
1
€ 4,30*
ab € 5,38*
€ 7,81*
1
€ 5,90*
ab € 5,29*
€ 8,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.