Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Endmass 3,5mm Toleranz 2 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallel-Endmass 3,5mm Toleranz 2 FORTIS
Parallel-Endmass 3,5mm Toleranz 2 FORTIS
Parallel-Endmass 3,5mm Toleranz 2 FORTIS
Parallel-Endmass 3,5mm Toleranz 2 FORTIS
Parallel-Endmass 3,5mm Toleranz 2 FORTIS
Parallel-Endmass 3,5mm Toleranz 2 FORTIS
Parallel-Endmass 3,5mm Toleranz 2 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3043490205
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784716116
EAN/GTIN:
     4317784716116
Suchbegriffe:
Einzelendmaß
Endmaß
Parallelendmaß
Einzel-Parallel-Endmaß, Toleranzklasse 2 Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und geläppt, mit hoher Stabilität und gutem Haftvermögen. Jedes Endmaß ist mit einer individuellen Identifizierungsnummer gekennzeichnet. Toleranzklasse 2: Meistverwendetes Gebrauchsnormal in der Fertigung für die Prüfung von Lehren und zum Einstellen von Messgeräten.
Weitere Informationen:
Länge:
3,5 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
9 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Endmass, Parallel-Endmass, Parallel-Endmaß, Kontroll-Maß, 3043490205, 43490205
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 6,63*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 5,36*
€ 7,72*
5 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 5,48*
€ 7,88*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 5,59*
€ 8,03*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 5,48*
€ 8,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.