Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstellring DIN2250C 100mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einstellring DIN2250C 100mm FORMAT
Einstellring DIN2250C 100mm FORMAT
Einstellring DIN2250C 100mm FORMAT
Einstellring DIN2250C 100mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3043550100
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784588959
EAN/GTIN:
     4317784588959
Suchbegriffe:
Einstellring
Grenzlehrring
einstellring 100 mm
einstellring
Einstellring Ausführung: Aus gehärtetem Lehrenstahl, entspannt und feinst bearbeitet. Anwendung: Zum Einstellen von Innenmessgeräten.
Weitere Informationen:
Ø:
100 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: einstellring format, Lehrring, Kontroll-Ring, 3043550100, 43550100
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 120,81*
€ 145,35*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 115,69*
€ 145,36*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 120,47*
€ 145,38*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 120,82*
€ 148,37*
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 137,32*
€ 164,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,37*
€ 176,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,88*
€ 173,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,51*
€ 163,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,13*
€ 156,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,75*
€ 154,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.