Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinde-Ausschusslehrring6g M30 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinde-Ausschusslehrring6g M30 FORMAT
Gewinde-Ausschusslehrring6g M30 FORMAT
Gewinde-Ausschusslehrring6g M30 FORMAT
Gewinde-Ausschusslehrring6g M30 FORMAT
Gewinde-Ausschusslehrring6g M30 FORMAT
Gewinde-Ausschusslehrring6g M30 FORMAT
Gewinde-Ausschusslehrring6g M30 FORMAT
Gewinde-Ausschusslehrring6g M30 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3043580300
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784589666
EAN/GTIN:
     4317784589666
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring m30x1,5 6g
gewindelehrring 6g
gewindelehrring
Gewindeausschusslehrring für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 Ausführung: Aus hochwertigem Lehrenstahl, Toleranzklasse 6g. Für metrische ISO-Regelgewinde DIN 13. Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden. Hinweis: Um vorzeitiges Ausbrechen des Gewindeganges zu verhindern, ist der erste Gewindegang angeschliffen und entfernt groben Schmutz. Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar. Ausführung: aus hochwertigem Spezial-Lehrenstahl, gehärtet, entspannt und feinst geschliffen. Toleranzklasse 6g. Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden. Gewindegutlehrdorne bzw. -lehrringe müssen sich einfach auf den Prüfling aufschrauben lassen. Gewindeausschusslehrdorne bzw. -lehrringe haben wenig verkürzte Gewindegänge und dienen der Überprüfung des Flanken-Ø. Sie dürfen sich nicht auf den Prüfling aufschrauben lassen. Hinweis: Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø x Steigung:
M30 x 3,5
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Lehrdorn, Grenzlehrdorn, Gewinde, Gewinde-Ausschußlehrring, Gewinde-Lehrring, 3043580300, 43580300
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 71,26*
€ 88,72*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 71,00*
€ 88,73*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 68,70*
€ 90,61*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 72,75*
€ 92,96*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,30*
€ 103,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.