| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3043630802 Herst.-Nr.: 4317784589840 EAN/GTIN: 4317784589840 |
| |
|
| | |
| Gewindegrenzlehrdorn, FORMAT Ausführung: Aus gehärtetem Lehrenstahl, Toleranzfeld 6H, mit Gut- und Ausschussseite (ab Gewinde M42 x 1,5 nur mit Gut- oder Ausschussseite). Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden. Gewindegutlehrdorne bzw. -lehrringe müssen sich einfach auf das neue geschnittene Gewinde aufdrehen lassen. Bei Gewindeausschusslehrdornen bzw. -lehrringen ist kein Aufdrehen auf das Gewinde möglich. Hinweis: Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Gewinde-Ø x Steigung: | M8 x 0,5 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewindelehrdorn m8-6h, gewindegrenzlehrdorn, gewindegrenzlehrdorn m8, Lehrdorn, Grenzlehrdorn, Gewinde, Gewinde-Grenzlehrdorn, Gewinde-Lehrdorn, Gewinde-Prüfdorn, 3043630802, 43630802 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 75,95* | € 93,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,21* | € 93,57* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 76,65* | € 93,69* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,59* | € 94,92* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 78,26* | € 98,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|