Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinde-Gutlehrring DIN2285 M48x2,0 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinde-Gutlehrring DIN2285 M48x2,0 FORMAT
Gewinde-Gutlehrring DIN2285 M48x2,0 FORMAT
Gewinde-Gutlehrring DIN2285 M48x2,0 FORMAT
Gewinde-Gutlehrring DIN2285 M48x2,0 FORMAT
Gewinde-Gutlehrring DIN2285 M48x2,0 FORMAT
Gewinde-Gutlehrring DIN2285 M48x2,0 FORMAT
Gewinde-Gutlehrring DIN2285 M48x2,0 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3043644807
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784591058
EAN/GTIN:
     4317784591058
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring gut 6g m48
gewindelehrring 6g
gewindelehrring
Gewindegutlehrring, FORMAT Ausführung: aus hochwertigem Spezial-Lehrenstahl, gehärtet, entspannt und feinst geschliffen, Toleranzklasse 6g. Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden. Gewindegutlehrdorne bzw. -lehrringe müssen sich einfach auf das neue geschnittene Gewinde aufdrehen lassen. Bei Gewindeausschusslehrdornen bzw. -lehrringen ist kein Aufdrehen auf das Gewinde möglich. Hinweis: Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø x Steigung:
M48 x 2
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Lehrring, Grenzlehrdorn, Gewinde, Gewinde-Gutlehrring, Gewinde-Lehrring, 3043644807, 43644807
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 84,08*
€ 103,46*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,91*
€ 103,48*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 84,21*
€ 103,52*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 81,47*
€ 104,56*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 86,65*
€ 108,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.