Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartgesteinplatte DIN876/0 m. Unterschrank 1000x630x100mm HITEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hartgesteinplatte DIN876/0 m. Unterschrank 1000x630x100mm HITEC
Hartgesteinplatte DIN876/0 m. Unterschrank 1000x630x100mm HITEC
Hartgesteinplatte DIN876/0 m. Unterschrank 1000x630x100mm HITEC
Hartgesteinplatte DIN876/0 m. Unterschrank 1000x630x100mm HITEC
Artikel-Nr.:
     214-3043810003
Hersteller:
     Hi-Tec Sports
Herst.-Nr.:
     554-06
EAN/GTIN:
     4053569865661
Suchbegriffe:
Hartgesteinplatte
1000 x 630 x 100 hartgesteinplatte
hartgesteinplatte
hartgesteinplatte din876/0
Granit-Mess- und Kontrollplatte mit Werkzeugschrank Ausführung: Gütegrad 0. Aus feinkörnigem Granit, natürlich gealtert, spannungsfrei. Werkzeugschrank aus Winkeleisen mit Stahlblech verkleidet, mit Lagergarnituren und Stahlkugeleinsätzen. Arbeitshöhe ca. 900 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
264 kg
Maße:
1000 x 630 x 100 mm
Schubladen:
1 Stück
Türen:
2 Stück
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Kontroll-Platte, Granit-Mess-, und, Kontrollplatte, Granit-Mess- und Kontrollplatte, 3043810003, 43810003
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.747,84*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.878,20*
€ 2.235,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.853,64*
€ 2.205,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.790,09*
€ 2.130,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.766,42*
€ 2.102,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.747,84*
€ 2.079,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.