Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinde-AusschusslehrringAR M 1,4 Toleranz 6h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinde-AusschusslehrringAR M 1,4 Toleranz 6h
Gewinde-AusschusslehrringAR M 1,4 Toleranz 6h
Gewinde-AusschusslehrringAR M 1,4 Toleranz 6h
Gewinde-AusschusslehrringAR M 1,4 Toleranz 6h
Gewinde-AusschusslehrringAR M 1,4 Toleranz 6h
Gewinde-AusschusslehrringAR M 1,4 Toleranz 6h
Gewinde-AusschusslehrringAR M 1,4 Toleranz 6h
Gewinde-AusschusslehrringAR M 1,4 Toleranz 6h
Artikel-Nr.:
     214-3044050014
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     500139
EAN/GTIN:
     4046122198962
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring m1,4
gewindelehrring 6h
gewindelehrring
Gewindeausschusslehrring für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 Ausführung: Aus hochwertigem Lehrenstahl, Toleranzklasse 6g. Für metrische ISO-Regelgewinde DIN 13. Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden. Hinweis: Um vorzeitiges Ausbrechen des Gewindeganges zu verhindern, ist der erste Gewindegang angeschliffen und entfernt groben Schmutz. Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar. Ausführung: aus hochwertigem Spezial-Lehrenstahl, gehärtet, entspannt und feinst geschliffen. Toleranzklasse 6g. Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden. Gewindegutlehrdorne bzw. -lehrringe müssen sich einfach auf den Prüfling aufschrauben lassen. Gewindeausschusslehrdorne bzw. -lehrringe haben wenig verkürzte Gewindegänge und dienen der Überprüfung des Flanken-Ø. Sie dürfen sich nicht auf den Prüfling aufschrauben lassen. Hinweis: Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø x Steigung:
M1,4 x 0,3
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: gewindeausschusslehrling, Ausschuß-Lehrring, Gewindeausschußlehrring, Ausschußlehrring, Gewinde-Ausschußlehrring, Ausschuss-Gewindelehrring, Ausschusslehrring, Gewinde-Ausschuss-Lehrring, DIN2299, Gewindeausschusslehrring, 4405, ausschusslehrling, Ausschussgewindelehrring, Ausschuß-Gewindelehrring, DIN, Gewinde-Lehrring, Ausschußgewindelehrring, Ausschussgewinde-Lehrring, Lehrring, Ausschußgewinde-Lehrring, Gewinde-Ausschusslehrring, 2299, Ausschuss-Lehrring, 3044050014, 44050014
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 69,38*
€ 82,94*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 70,33*
€ 83,78*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 69,67*
€ 84,03*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,91*
€ 85,57*
Lager 214
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 75,15*
€ 91,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.