| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3044214216 Herst.-Nr.: 963-2 42,0X1,50 EAN/GTIN: 4046122087037 |
| |
|
| | |
| Gewindegrenzlehrdorn Ausführung: Aus gehärtetem Lehrenstahl, Toleranzfeld 6H, mit Gut- und Ausschussseite (ab Gewinde M42 x 1,5 nur mit Gut- oder Ausschussseite). Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden. Gewindegutlehrdorne bzw. -lehrringe müssen sich einfach auf das neue geschnittene Gewinde aufdrehen lassen. Bei Gewindeausschusslehrdornen bzw. -lehrringen ist kein Aufdrehen auf das Gewinde möglich. Hinweis: Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Gewinde-Ø x Steigung: | M42 x 1,5 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindeschablone, gewindegrenzlehrdorn jbo, gewindegrenzlehrdorn, Ausschussgewindelehrdorn, Ausschussgewinde-Lehrdorn, Dorn, M42, Fein-Gewinde, metrisches, Boss, Gewinde-Ausschuss-Lehrdorn, Ausschuss-Gewindelehrdorn, Gewinde-Ausschußlehrdorn, Gewindelehre, für, ISO-Feingewinde, Gewindeausschusslehrdorn, Gewindeausschußlehrdorn, 4421, DIN, Ausschuss-Lehrdorn, Gewinde-Ausschusslehrdorn, 2280, Ausschußgewinde-Lehrdorn, metrische, Feingewinde, Lehrdorn, Ausschußgewindelehrdorn, Ausschuß-Gewindelehrdorn, Gewinde-Lehrdorn, DIN2280, Gewinde-Grenzlehrdorn, Gewinde-Prüfdorn, 3044214216, 44214216 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,47* | € 68,43* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,74* | € 69,55* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,05* | € 69,94* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 56,06* | € 72,29* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,19* | € 72,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|