|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214-3044390300 Herst.-Nr.: 4317784585088 EAN/GTIN: 4317784585088 |
| |
|
|  |  |
 | Digitales Höhenmess- und Anreißgerät Ausführung: Mit kräftigem Fuß und geschliffener Standfläche. Mit Feineinstellung, Feststellschraube und auswechselbarer HM-Anreißnadel. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, in Transportverpackung. Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Stelle möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung). Anwendung: Zum einfachen, aber präzisen Anreißen, Abtasten und Ausmessen von Werkstücken und Maschinenteilen. Weitere Informationen:  |  | Ablesung: | 0,01 mm | Messbereich: | 300 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: höhenmess- und anreißgerät, Höhenmessgerät, Anreißgerät, Anreiß-Gerät, Längenmesssystem, Vertikal-Längenmesssystem, 3044390300, 44390300 |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 101,00* | € 121,45* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 100,85* | € 121,46* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 103,17* | € 124,01* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 98,97* | € 124,10* |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 106,32* | € 130,74* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|