Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenmess-+Anreißgerät 500mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Höhenmess-+Anreißgerät 500mm FORMAT
Höhenmess-+Anreißgerät 500mm FORMAT
Höhenmess-+Anreißgerät 500mm FORMAT
Höhenmess-+Anreißgerät 500mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3044430500
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784585064
EAN/GTIN:
     4317784585064
Suchbegriffe:
Höhenanreißgerät
Höhenmess- und Anreißgerät
Höhenreißer
höhenanreißgerät 500 mm
Höhenmess- und Anreißgerät Ausführung: Mit kräftigem Fuß und geschliffener Standfläche. Nonius und Skala matt verchromt. Mit Feineinstellung, Feststellschraube und auswechselbarer HM-Anreißnadel. Lieferung im Transportkoffer. Anwendung: Zum einfachen, aber präzisen Anreißen, Abtasten und Ausmessen von Werkstücken und Maschinenteilen.
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,05 mm
Messbereich:
500 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: format höhenanreissgerät, höhenmess- und anreißgerät, Höhenmessgerät, Anreißgerät, Anreiß-Gerät, Längenmesssystem, Vertikal-Längenmesssystem, 3044430500, 44430500
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 5,90*
ab € 87,26*
€ 107,46*
1 Tag
16
€ 4,95*
ab € 87,49*
€ 107,47*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 83,60*
€ 108,04*
Lager 214
16
€ 4,30*
ab € 89,89*
€ 112,61*
1 Tag
16
€ 8,50*
ab € 99,18*
€ 120,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,61*
€ 134,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.