Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarlineal DIN874/00 VA 100mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haarlineal DIN874/00 VA 100mm FORMAT
Haarlineal DIN874/00 VA 100mm FORMAT
Haarlineal DIN874/00 VA 100mm FORMAT
Haarlineal DIN874/00 VA 100mm FORMAT
Haarlineal DIN874/00 VA 100mm FORMAT
Haarlineal DIN874/00 VA 100mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3044520100
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784585132
EAN/GTIN:
     4317784585132
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
haarlineal
Haarlineal Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Handwärmeschutz. Anwendung: Zur Prüfung der Geradheit von Flächen im Lichtspaltverfahren.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Toleranz:
0,002 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Lineal, Edelstahl-Haarlineal, Edelstahl-Lineal, 3044520100, 44520100
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
10
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 9,91*
3 Tage
47
1
€ 6,90*
ab € 7,35*
€ 10,71*
2 Tage
50
1
€ 7,90*
ab € 7,35*
€ 10,73*
4 Tage
41
1
€ 4,79*
ab € 7,55*
€ 10,95*
Lager 214
50
1
€ 4,30*
ab € 7,63*
€ 11,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.