Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarlineal DIN874/00 VA 200mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haarlineal DIN874/00 VA 200mm FORMAT
Haarlineal DIN874/00 VA 200mm FORMAT
Haarlineal DIN874/00 VA 200mm FORMAT
Haarlineal DIN874/00 VA 200mm FORMAT
Haarlineal DIN874/00 VA 200mm FORMAT
Haarlineal DIN874/00 VA 200mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3044520200
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784585163
EAN/GTIN:
     4317784585163
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
haarlineal 200 mm
haarlineal
Haarlineal Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Handwärmeschutz. Anwendung: Zur Prüfung der Geradheit von Flächen im Lichtspaltverfahren.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Toleranz:
0,003 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Lineal, Edelstahl-Haarlineal, Edelstahl-Lineal, 3044520200, 44520200
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
10
Frei Haus
ab € 11,08*
€ 14,21*
4 Tage
25
1
€ 4,79*
ab € 11,21*
€ 16,15*
3 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 11,34*
€ 16,17*
2 Tage
31
1
€ 7,90*
ab € 11,48*
€ 16,39*
Lager 214
30
1
€ 4,30*
ab € 11,83*
€ 17,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.