Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenbandmaß Magnet 5mx19mm weiß FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenbandmaß Magnet 5mx19mm weiß FORMAT
Taschenbandmaß Magnet 5mx19mm weiß FORMAT
Taschenbandmaß Magnet 5mx19mm weiß FORMAT
Taschenbandmaß Magnet 5mx19mm weiß FORMAT
Taschenbandmaß Magnet 5mx19mm weiß FORMAT
Taschenbandmaß Magnet 5mx19mm weiß FORMAT
Taschenbandmaß Magnet 5mx19mm weiß FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3044580005
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784606066
EAN/GTIN:
     4317784606066
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5m
taschenbandmass
Taschenbandmaß mit Magnet am Anfangsbeschlag Ausführung: Aus gewölbtem und gehärtetem Federstahl mit mm-Duplex-Teilung, in hochschlagfestem ABS-Kunststoffgehäuse. Als Verschleißschutz ist das Band mit Klarlack eingebrannt. Automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste, beweglicher Anfangsbeschlag für Innen- und Außenmessung. Abbildung ähnlich!
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Bandbreite:
19 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Gürtelbandmaß, Werkzeug, Rollbandmaß, Zirkelbandmaße, Gürtelrollbandmaß, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Prüfwerkzeug, Innenbandmaß, Rollmeter, Kapselbandmaße, Längenmessgerät, Rollbandmaße, Kapselbandmaß, Taschenbandmaße, Bandmaß, Maßband, Messband, Roll-Meter, 3044580005, 44580005
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
917
20
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,58*
2 Tage
917
1
€ 6,90*
ab € 3,17*
€ 4,83*
1 Tag
917
1
€ 7,90*
ab € 3,18*
€ 4,84*
5 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 3,24*
€ 4,94*
Lager 214
901
1
€ 4,30*
ab € 3,28*
€ 5,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.