Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Fühlerlehre 20 Blatt 0,05-1mm Messing FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Fühlerlehre 20 Blatt 0,05-1mm Messing FORMAT
Präzisions-Fühlerlehre 20 Blatt 0,05-1mm Messing FORMAT
Präzisions-Fühlerlehre 20 Blatt 0,05-1mm Messing FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3044850020
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784287050
EAN/GTIN:
     4317784287050
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre
Präzisions-Fühlerlehre, antimagnetisch Ausführung: Einzeln, mit Größe beschriftet, konisch zulaufend in hochglanz-vernickelter Schale, mit Feststellmutter. Anwendung: Zum Prüfen von Zwischenräumen, Kontaktabständen etc. Blätter aus Messing, einzeln mit Größe beschriftet, konisch zulaufend, mit Feststellmutter.
Weitere Informationen:
Blattzahl:
20
Blattlänge:
100 mm
Messbereich mm:
0,05–1 (um 0,05 mm steigend)
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: fühlerlehre, Präzisions-Fühlerlehre, Fühlerlehren, Blatt, FORMAT, Kleinlehren, 4485, Messing, Präzisions-Fühlerlehren, Fühler-Lehre, antimagnetisch, Fühler-Lehren, Lehre, Messing-Fühlerlehre, 3044850020, 44850020
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
191
10
Frei Haus
ab € 8,90*
€ 11,86*
1 Tag
191
1
€ 6,90*
ab € 9,15*
€ 13,09*
1 Tag
197
1
€ 7,90*
ab € 9,16*
€ 13,11*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,43*
€ 13,36*
Lager 214
193
1
€ 4,30*
ab € 9,52*
€ 13,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.