Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlerlehrenband 0,50mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fühlerlehrenband 0,50mm FORMAT
Fühlerlehrenband 0,50mm FORMAT
Fühlerlehrenband 0,50mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3044890050
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784119344
EAN/GTIN:
     4317784119344
Suchbegriffe:
Fühlerlehrenband
fühlerlehrenband 0,5mm format
fühlerlehrenband
fühlerlehrenband 0,5mm
Fühlerlehrenband, Federstahl
Weitere Informationen:
Größe:
2
Stärke:
0,5 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Lehrenband, Fühlerlehren, Lehren-Band, Fühlerlehre, FORMAT, Kleinlehren, Halter, und, Band, 4489, Fühlerlehren-Band, 3044890050, 44890050
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
108
10
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 8,99*
2 Tage
108
1
€ 6,90*
ab € 6,55*
€ 9,40*
2 Tage
112
1
€ 7,90*
ab € 6,56*
€ 9,41*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,69*
€ 9,60*
Lager 214
86
1
€ 4,30*
ab € 6,76*
€ 9,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
1 Stück enthält 5.000 Millimeter (ab € 0,00136* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.