Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlerlehrenband 0,80mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fühlerlehrenband 0,80mm FORMAT
Fühlerlehrenband 0,80mm FORMAT
Fühlerlehrenband 0,80mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3044890080
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784287128
EAN/GTIN:
     4317784287128
Suchbegriffe:
Fühlerlehrenband
format fühlerlehrenband
fühlerlehrenband
fühlerlehrenband 0,8mm
Fühlerlehrenband, Federstahl
Weitere Informationen:
Größe:
2
Stärke:
0,8 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Lehrenband, Fühlerlehren, Lehren-Band, Fühlerlehre, FORMAT, Kleinlehren, Halter, und, Band, 4489, Fühlerlehren-Band, 3044890080, 44890080
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
10
Frei Haus
ab € 9,59*
€ 12,72*
1 Tag
48
1
€ 6,90*
ab € 9,79*
€ 13,99*
1 Tag
50
1
€ 7,90*
ab € 9,86*
€ 14,00*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,01*
€ 14,29*
Lager 214
51
1
€ 4,30*
ab € 10,23*
€ 14,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
1 Stück enthält 5.000 Millimeter (ab € 0,00205* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.