| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3044960300 Herst.-Nr.: M0,300 EAN/GTIN: 4031177003293 |
| |
|
| | |
| Metall-Folie, Messing (MS 63) Ausführung: Folienband 150 x 2500 mm. Lieferung in Kunststoffbox. Anwendung: Zum Einrichten von Werkzeugen, Justieren von Apparaten, Ausgleichen von Toleranzen, Unterlegen von Vorrichtungen, Einrichten von Formen, Einstellen von Lagerspiel etc. Hinweis: Die Kunststoffboxen lassen sich zusammenfügen und stapeln. Weitere Informationen: | | Stärke: | 0,3 mm | Toleranz: | 0,007 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Folie, Kleinlehren, 4496, Folienband, Messing, 63), 150, (MS, Folie, 2500, QR4029538, Record, Messing-Metallfolie, 4031177003293, 3044960300, 44960300 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Box | € 6,90* | ab € 29,58* | € 37,96* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Box | € 4,79* | ab € 29,70* | € 37,97* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Box | € 7,90* | ab € 30,33* | € 38,65* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Box | € 4,30* | ab € 31,33* | € 40,69* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Box | Frei Haus | ab € 30,26* | € 43,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 2,5 Meter (ab € 12,532* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|