| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3044980150 Herst.-Nr.: SN0,150 EAN/GTIN: 4031177002241 |
| |
|
| | |
| Metall-Folie, nichtrostender Stahl (18 Cr 9 Ni) Ausführung: Folienband 150 x 2500 mm. Lieferung in Kunststoffbox. Anwendung: Zum Einrichten von Werkzeugen, Justieren von Apparaten, Ausgleichen von Toleranzen, Unterlegen von Vorrichtungen, Einrichten von Formen, Einstellen von Lagerspiel etc. Hinweis: Die Kunststoffboxen lassen sich zusammenfügen und stapeln. Weitere Informationen: | | Stärke: | 0,15 mm | Toleranz: | 0,005 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Folie, Stahl, 4494, Kleinlehren, rostfrei, Nicht, 150, Ni), (18, Folie, 2500, rostender, QR4029539, Record, Edelstahl-Metallfolie, Folienband, 4031177002241, 3044980150, 44980150 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,01* | € 27,31* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,01* | € 27,32* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 21,46* | € 27,68* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 21,24* | € 28,18* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,13* | € 31,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2,5 Meter (ab € 8,496* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|