| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3045320001 Herst.-Nr.: 33300 EAN/GTIN: 4015478019948 |
| |
|
| | |
| Standlupe Basic-Line SKALA Ausführung: Linse aus Kunststoff, aplanatisches Linsensystem für verzeichnungsfreies Sehen. 15-mm-Messskala mit einer Teilung von 0,1 mm. Weitere Informationen: | | Vergrößerung: | 10-fach | Linsen-Ø: | 30 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messlupe 10-fach, Lupe, Leuchtlupe, Lupenleuchte, 3045320001, 45320001 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,01* | € 21,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,04* | € 21,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 15,17* | € 21,58* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 15,62* | € 22,71* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 19,45* | € 27,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,62* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|