|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214-3046020150 Herst.-Nr.: 4317784099745 EAN/GTIN: 4317784099745 |
| |
|
|  |  |
 | Schlosserwinkel mit Anschlag Ausführung: Aus Stahl, verzinkt, auf allen Seiten bearbeitet. Anwendung: Für einfache Richt- und Anreißarbeiten. Weitere Informationen:  |  | Schenkellänge: | 150 x 100 mm | Querschnitt: | 20 x 5 mm | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Prüfwerkzeug, Winkel-, und, Neigungsmessgerät, FORMAT, Neigungswasserwaage, 150, Schlosser-Winkel, verzinkt, Bauwinkel, mit, Winkelmessgeräte, Anschlag, Schmiege, 4602, Winkelmessgerät, Schlosser, Werkzeug, Winkelwasserwaage, Werkzeugmaschine, Winkel, Mess-, Winkelmesser, Anschlag-Schlosser-Winkel, 100, Neigungsmesser, Messwinkel, Anschlag-Winkel, Schloßerwinkel, 3046020150, 46020150 |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 6,83* | € 9,08* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 7,04* | € 10,03* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 7,15* | € 10,18* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 4,79* | ab € 7,19* | € 10,23* |  |  |  | Lager 214 | |  | | 1 |  | € 4,30* | ab € 7,27* | € 10,56* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|