| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3046060250 Herst.-Nr.: 4317784117425 EAN/GTIN: 4317784117425 |
| |
|
| | |
| Anschlagwinkel aus Spezialstahl Ausführung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen. Hochkanten und Flachseiten genau geschliffen. Prüfflächen feinst geschliffen und justiert. Anwendung: Für genaueste Arbeiten und für die Kontrolle im Präzisions-Maschinenbau. Weitere Informationen: | | Schenkellänge: | 250 x 165 mm | Querschnitt: | 35 x 7 mm | Winkeltoleranz: | 0,023 mm | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: format schlosserwinkel, Prüfwerkzeug, Winkel-, und, Neigungsmessgerät, FORMAT, Neigungswasserwaage, 250, DIN875/1, 4606, DIN, 875/I, 875, 875/1, Bauwinkel, Winkelmessgeräte, Schmiege, Winkelmessgerät, Werkzeug, Winkelwasserwaage, Werkzeugmaschine, Winkel, Mess-, Winkelmesser, 165, Neigungsmesser, Messwinkel, DIN875/I, Anschlag, DIN875, Präzisions-Anschlagwinkel, 3046060250, 46060250 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,98* | € 31,45* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 23,70* | € 32,22* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 23,78* | € 32,26* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 23,69* | € 32,90* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 27,19* | € 36,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|