| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3046330075 Herst.-Nr.: 4317784287012 EAN/GTIN: 4317784287012 |
| |
|
| | |
| Sechskantwinkel, 120° Ausführung: Aus Spezialstahl, Hochkanten und Flachseiten geschliffen. Anwendung: Zum Anreißen und Prüfen von 120°. Weitere Informationen: | | Schenkellänge: | 75 x 75 mm | Querschnitt: | 18 x 5 mm | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfwerkzeug, 6-kant, Winkel-, und, Neigungsmessgerät, FORMAT, Sechskant-Winkel, Neigungswasserwaage, 6kant-Winkel, Bauwinkel, Präzisions-Winkel, Winkelmessgeräte, Schmiege, Winkelmessgerät, Werkzeug, Winkelwasserwaage, Werkzeugmaschine, Winkel, Mess-, Winkelmesser, 6-kant-Winkel, Neigungsmesser, Messwinkel, 4633, 3046330075, 46330075 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,73* | € 12,91* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,07* | € 14,54* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,43* | € 15,08* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,41* | € 15,12* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,36* | € 15,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|