Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliedermaßstab Kunststoff2mx15mm weiß Hultafors


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gliedermaßstab Kunststoff2mx15mm weiß Hultafors
Gliedermaßstab Kunststoff2mx15mm weiß Hultafors
Gliedermaßstab Kunststoff2mx15mm weiß Hultafors
Gliedermaßstab Kunststoff2mx15mm weiß Hultafors
Artikel-Nr.:
     214-3046680002
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     480385/W 59-2-10
EAN/GTIN:
     7317842000611
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
Kunststoff-Gliedermaßstab Ausführung: Aus glasfaserverstärktem, biegefestem Kunststoff, weiß, mit schwarz geprägter mm-Teilung an der oberen und unteren Gliederkante. Die Glieder rasten im Winkel von 90° ein. Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse III.
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Breite:
15 mm
Gliederstärke:
3 mm
Gliederzahl:
10
Ursprungsland:
Schweden
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab polyamid 2m, gliedermaßstab kunststoff, gliedermaßstab, Holzgliedermassstab, Kunststoff, liegende, Massstab, innen, Gliedermassstab, Kunststoff-Zollstock, Maßstab, Gliedermaßstäbe, Holzgliedermaßstab, Gelenkfedern, Hultafors, Kunststoff-Gliedermaßstab, Kunststoff-Gliedermassstab, aus, Doppel-Meter, Klapp-Meter, Metermaß, Zollstab, 3046680002, 46680002
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
218
20
Frei Haus
ab € 3,74*
€ 4,86*
3 Tage
218
1
€ 6,90*
ab € 3,85*
€ 5,43*
2 Tage
216
1
€ 7,90*
ab € 3,84*
€ 5,45*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,91*
€ 5,54*
Lager 214
219
1
€ 4,30*
ab € 3,81*
€ 5,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.