Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliedermaßstab Buche 2mx16mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gliedermaßstab Buche 2mx16mm FORMAT
Gliedermaßstab Buche 2mx16mm FORMAT
Gliedermaßstab Buche 2mx16mm FORMAT
Gliedermaßstab Buche 2mx16mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3046710020
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784504270
EAN/GTIN:
     4317784504270
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
Holz-Gliedermaßstab aus Buchenholz mit 3,3 mm starken Gliedern Ausführung: Aus 3,3 mm starken Buchenholz, Gliederhöhe 16 mm, optimale Ablesbarkeit durch verdeckte Nieten, eng anliegende Glieder durch in das Holz eingelassene Gelenkplatten. Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse III.
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Breite:
16 mm
Gliederstärke:
3,3 mm
Gliederzahl:
10
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab 2m holz, gliedermaßstab, gliedermaßstab 2m, Holzgliedermassstab, FORMAT, Massstab, Holz, Gliedermassstab, Maßstab, Gliedermaßstäbe, Holzgliedermaßstab, Holz-Zollstock, Holz-Gliedermaßstab, Gesenkplatten, Holz-Gliedermassstab, Buchenholz, eingelassene, aus, Doppel-Meter, Klapp-Meter, Metermaß, Zollstab, 3046710020, 46710020
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
626
1
€ 7,90*
ab € 2,41*
€ 3,54*
1 Tag
607
1
€ 6,90*
ab € 2,41*
€ 3,54*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,46*
€ 3,61*
Lager 214
622
1
€ 4,30*
ab € 2,48*
€ 3,73*
1 Tag
607
20
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.