Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliedermaßstab Kunststoff2mx16mm weiß FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gliedermaßstab Kunststoff2mx16mm weiß FORMAT
Gliedermaßstab Kunststoff2mx16mm weiß FORMAT
Gliedermaßstab Kunststoff2mx16mm weiß FORMAT
Gliedermaßstab Kunststoff2mx16mm weiß FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3046730002
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784098779
EAN/GTIN:
     4317784098779
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
Kunststoff-Gliedermaßstab Ausführung: Aus glasfaserverstärktem, biegefestem Kunststoff, weiß, mit schwarz geprägter mm-Teilung an der oberen und unteren Gliederkante. Die Glieder rasten im Winkel von 90° ein. Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse III.
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Breite:
16 mm
Gliederstärke:
3 mm
Gliederzahl:
10
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, format gliedermaßstab kunststoff 2mx16mm, gliedermaßstab kunststoff, gliedermaßstab, Prüfwerkzeug, Schwundmaßstab, FORMAT, Präzisionsmaßstäbe, biegsame, Maßstäbe, Lineal, Werkstattmaßstab, Schwundmaß, Arbeitsstahllineale, Kunststoff-Gliedermassstab, Zollstäbe, Stahllineal, Geodäsiemaßstab, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Zollstab, starre, Gliedermassstab, Schwundmaße, Maßstab, Kontrollstahllineal, Leichtmetallmaßstäbe, Stahlmaßstäbe, Kunststoff-Gliedermaßstab, Werkstattmaßstäbe, halbstarre, Lineale, Stahllineale, Längenmessgerät, Kunststoff, Kontrollstahallineale, Präzisionsmaßstab, Zollstöcke, Holzgliedermaßstäbe, Geodäsiemaßstäbe, Leichtmetallmaßstab, Leichtmetallgliedermaßstäbe, Arbeitsstahllineal, Holzgliedermassstab, Mess-, und, Massstab, Stahlmaßstab, Kunststoff-Zollstock, Gliedermaßstäbe, Holzgliedermaßstab, Leichtmetallgliedermaßstab, Schwundmaßstäbe, Doppel-Meter, Klapp-Meter, Metermaß, 3046730002, 46730002
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
806
20
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 5,31*
1 Tag
806
1
€ 6,90*
ab € 3,76*
€ 5,47*
2 Tage
624
1
€ 7,90*
ab € 3,76*
€ 5,49*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,86*
€ 5,59*
Lager 214
626
1
€ 4,30*
ab € 3,91*
€ 5,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
1 Stück enthält 2.000 Millimeter (ab € 0,00196* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.