Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenbandmaß 5mx16mm weiß FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenbandmaß 5mx16mm weiß FORMAT
Taschenbandmaß 5mx16mm weiß FORMAT
Taschenbandmaß 5mx16mm weiß FORMAT
Taschenbandmaß 5mx16mm weiß FORMAT
Taschenbandmaß 5mx16mm weiß FORMAT
Taschenbandmaß 5mx16mm weiß FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3046850005
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784098816
EAN/GTIN:
     4317784098816
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5m 16mm
taschenbandmaß 5m
Taschenbandmaß Ausführung: Aus gewölbtem und gehärtetem Federstahl mit mm-Duplex-Teilung, in glasfaserverstärktem Polyamid-Gehäuse. Als Verschleißschutz ist das Band mit Klarlack eingebrannt. Automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste, beweglicher Anfangsbeschlag für Innen- und Außenmessung.
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Bandbreite:
16 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass, Gürtelbandmaß, Prüfwerkzeug, Fensterbandmaß, Zirkelbandmaße, Taschenbandmass, FORMAT, Bandmaß, Kapselbandmaße, Längenmessgerät, Stahlbandmaß, Rollbandmaße, Innenbandmaße, Kunststoffbandmaß, Gripbandmaß, Maßband, Werkzeug, Rollbandmaß, Gürtelrollbandmaß, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Innenbandmaß, Rollmeter, Fensterbandmaße, Kapselbandmaß, Taschenbandmaße, Bandmass, Bandmaße, Zirkelbandmaß, Messband, Roll-Meter, 3046850005, 46850005
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
299
10
Frei Haus
ab € 8,88*
€ 11,88*
3 Tage
299
1
€ 6,90*
ab € 9,11*
€ 13,24*
3 Tage
299
1
€ 7,90*
ab € 9,12*
€ 13,25*
4 Tage
261
1
€ 4,79*
ab € 9,31*
€ 13,52*
Lager 214
334
1
€ 4,30*
ab € 9,51*
€ 13,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
1 Stück enthält 5.000 Millimeter (ab € 0,00191* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.