| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214-3046890003 Herst.-Nr.: 4317784098786 EAN/GTIN: 4317784098786 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Taschenbandmaß mit Sichtfenster Ausführung: Frei laufendes Band aus gewölbtem und gehärtetem Federbandstahl, weiß lackiert, in schlagfestem ABS-Kunststoffgehäuse. Direktablesung der Innenmaße durch sehr breites Sichtfenster mit Lupeneffekt. Teilung im Sichtfenster steht nicht auf dem Kopf. Als Verschleißschutz ist die mm-Duplex-Teilung mit Klarlack eingebrannt. Beweglicher Anfangsbeschlag für Innen- und Außenmessung. Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 3 m | Bandbreite: | 13 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß 3 meter, Gürtelbandmaß, Prüfwerkzeug, Fensterbandmaß, Zirkelbandmaße, Taschenbandmass, FORMAT, Bandmaß, Kapselbandmaße, Längenmessgerät, Stahlbandmaß, Rollbandmaße, Innenbandmaße, Kunststoffbandmaß, Gripbandmaß, Maßband, Werkzeug, Rollbandmaß, Gürtelrollbandmaß, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Innenbandmaß, Rollmeter, Fensterbandmaße, Kapselbandmaß, Taschenbandmaße, Bandmass, Bandmaße, Zirkelbandmaß, Messband, Roll-Meter, 3046890003, 46890003 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4,53* | € 6,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 4,66* | € 6,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 4,66* | € 6,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 4,77* | € 7,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 4,83* | € 7,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3.000 Millimeter (ab € 0,00161* pro Millimeter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|