Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenbandmaß twoCOMP 5mx19mm weiß BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenbandmaß twoCOMP 5mx19mm weiß BMI
Taschenbandmaß twoCOMP 5mx19mm weiß BMI
Taschenbandmaß twoCOMP 5mx19mm weiß BMI
Taschenbandmaß twoCOMP 5mx19mm weiß BMI
Taschenbandmaß twoCOMP 5mx19mm weiß BMI
Artikel-Nr.:
     214-3047500005
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     472541021
EAN/GTIN:
     4007368097440
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
Taschenbandmaß twoCOMP Ausführung: Gehäuse aus hochschlagfestem ABS-Kunststoff mit Weichkomponente, gedruckte Teilung, aus gewölbtem und gehärtetem Federbandstahl, mm-Duplex-Teilung. Automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste und Gürtelclip. Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II.
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Bandbreite:
19 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß bmi, taschenbandmass, taschenbandmaß 5m, Taschenbandmass, Bandmaß, Taschenbandmaße, Bandmass, Bandmasse, Bandmaße, Taschenbandmasse, BMI, Maßband, Messband, Rollbandmaß, Roll-Meter, 3047500005, 47500005
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
368
10
Frei Haus
ab € 6,48*
€ 7,89*
2 Tage
368
1
€ 6,90*
ab € 6,26*
€ 8,36*
5 Tage
313
1
€ 4,79*
ab € 6,52*
€ 8,79*
1 Tag
383
1
€ 7,90*
ab € 6,61*
€ 8,83*
Lager 214
331
1
€ 4,30*
ab € 6,75*
€ 9,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Robert Rieffel
472/8
ab € 9,22*
Ähnlich
BMI
472341021
ab € 4,27*
Ähnlich
BMI
472341021M
ab € 5,13*
Ähnlich
BMI
472541021M
ab € 7,38*
Ähnlich
BMI
472841021M
ab € 10,20*
Ähnlich
BMI
405341020
ab € 10,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.